Motion
350XL025

TB WOODS
350XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.2500 po, 175 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619439
N° MFR350XL025
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
350XL025

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.2500 po, 175 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619439
N° MFR350XL025
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
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Longueur
    35.0000 po
  • Longueur totale
    35.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    35.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    175
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350570

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 350XL025

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon