Motion
350XL037

TB WOODS
350XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.3800 po, 175 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619440
N° MFR350XL037
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
350XL037

Courroie de distribution et synchrone – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 35.0000 po, largeur de 0.3800 po, 175 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619440
N° MFR350XL037
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
Prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    35.0000 po
  • Longueur totale
    35.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3800 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    35.0000 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    175
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350587

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 350XL037