Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie0.3800 po
- Longueur39.0000 po
- Longueur totale39.0000 po
- Overall Largeur0.3800 po
- Pas0.2000 po
- Longueur du pas39.0000 po
- Poids0.1 lb
- Largeur0.3800 po
Details
- Type de courroieXL
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Number Of Teeth195
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie de distribution
- CUP_NON698672350648
Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE SYNC 390XL037