Motion
400H300

TB WOODS
400H300

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 40.0000 po, largeur de 3.0000 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619585
N° MFR400H300
Prix237.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
400H300

Courroie de distribution et synchrone – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 40.0000 po, largeur de 3.0000 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619585
N° MFR400H300
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
Prix237.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Longueur
    40.0000 po
  • Longueur totale
    40.0000 po
  • Global Largeur  
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    40.0000 po
  • Poids
    0.9 lb
  • Largeur
    3.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672371650

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 400H300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer