Motion
4055M25

TB WOODS
4055M25

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 405 mm, largeur de 25 mm, 81 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619589
N° MFR4055M25
Prix67.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4055M25

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 405 mm, largeur de 25 mm, 81 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09619589
N° MFR4055M25
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
Prix67.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur
    405 mm
  • Longueur totale
    405 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    405 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    81
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    698672227759

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 4055M25 405-5M-25

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif