Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.1300 po
- Pour la largeur de la courroie40 mm
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Diamètre extérieur19.5400 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas19.6500 po
- Poids47 lb
Détails
- Série de coussinets3020
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- MatérielFonte
- Nombre de Dents112
- CUP_NON698672127295