Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.3800 po
- Pour la largeur de la courroie50 mm
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Diamètre extérieur11.1800 po
- Pas8 mm
- Diamètre du pas11.2300 po
- Poids27 lb
Détails
- Série de coussinets3020
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- MatérielFonte
- Nombre de Dents112
- CUP_NON698672227117