1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
TB WOODS
P348M85TL
Pignon HTD -
N° D’ARTICLE MI
09621641
N° MFR
P348M85TL
Prix
593.80 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
TB WOODS P348M85TL
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TB WOODS
P348M85TL
Pignon HTD -
N° D’ARTICLE MI
09621641
N° MFR
P348M85TL
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
593.80 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
85 mm
Diamètre extérieur
3.3600 po
Pas
8 mm
Détails
Matériel
Fonte ductile
Nombre de
Dents
34
CUP_NON
698672127110
Aperçu
Description du fabricant
P348M85TL P34-8M-85-1615 TL SPKT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité