Motion
P388M85TL

TB WOODS
P388M85TL

Pignon HTD - 38 dents, 1610
N° D’ARTICLE MI09621652
N° MFRP388M85TL
Price$637.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P388M85TL

Pignon HTD - 38 dents, 1610
N° D’ARTICLE MI09621652
N° MFRP388M85TL
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
Price$637.56/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7600 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    3.8100 po
  • Poids
    3.8 lb

Details

  • Série de coussinets
    1610
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Teeth  
    38
  • CUP_NON
    698672127134

Aperçu

Description du fabricant
P388M85TL P38-8M-85-1610 TL SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif