Motion
P6414M115TL

TB WOODS
P6414M115TL

Pignon HTD - 64 dents, 4545
N° D’ARTICLE MI09621672
N° MFRP6414M115TL
Prix2,059.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P6414M115TL

Pignon HTD - 64 dents, 4545
N° D’ARTICLE MI09621672
N° MFRP6414M115TL
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
Prix2,059.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    11.1200 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    11.2300 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Série de coussinets
    4545
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    64
  • CUP_NON
    698672127608

Aperçu

Description du fabricant
P6414M115TL P64-14M-115-4545 TL SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif