Motion
P6414M85TL

TB WOODS
P6414M85TL

Pignon HTD - 64 dents, 3535
N° D’ARTICLE MI09621675
N° MFRP6414M85TL
Prix1,692.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P6414M85TL

Pignon HTD - 64 dents, 3535
N° D’ARTICLE MI09621675
N° MFRP6414M85TL
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
Prix1,692.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    11.1200 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    11.2300 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Série de coussinets
    3535
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    64
  • CUP_NON
    698672126540

Aperçu

Description du fabricant
P6414M85TL P64-14M-85-3535 TL SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon