Motion
P8014M40TL

TB WOODS
P8014M40TL

Pignon HTD - 80 dents, 3020
N° D’ARTICLE MI09621688
N° MFRP8014M40TL
Prix1,722.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P8014M40TL

Pignon HTD - 80 dents, 3020
N° D’ARTICLE MI09621688
N° MFRP8014M40TL
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
Prix1,722.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.1300 po
  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.9300 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    14.0400 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Série de coussinets
    3020
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    80
  • CUP_NON
    698672127271

Aperçu

Description du fabricant
P8014M40TL P80-14M-40-3020 TL SPKT