Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.1300 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Diamètre du moyeu4.8800 po
- Diamètre extérieur7.9688 po
- Pas8 mm
- Diamètre du pas8.0200 po
- Poids13.2 lb
Détails
- Série de coussinets2517
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- MatérielFonte
- Nombre de Dents80
- CUP_NON698672126632