Motion
P9014M115TL

TB WOODS
P9014M115TL

Pignon HTD - 90 dents, 4545
N° D’ARTICLE MI09621692
N° MFRP9014M115TL
Prix3,075.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P9014M115TL

Pignon HTD - 90 dents, 4545
N° D’ARTICLE MI09621692
N° MFRP9014M115TL
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
Prix3,075.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre du moyeu
    10.5000 po
  • Diamètre extérieur
    15.6800 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    15.7900 po
  • Poids
    127 lb

Détails

  • Série de coussinets
    4545
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    90
  • CUP_NON
    698672125697

Aperçu

Description du fabricant
P9014M115TL P90-14M-115-4545 TL SPKT