Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.1300 po
- Pour la largeur de la courroie40 mm
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Diamètre extérieur15.6800 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas15.7900 po
- Poids36 lb
Détails
- Série de coussinets3020
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- MatérielFonte
- Nombre de Dents90
- CUP_NON698672127288