Motion
SY7320-5LOU-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5LOU-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09623360
N° MFRSY7320-5LOU-C8
Prix104.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5LOU-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09623360
N° MFRSY7320-5LOU-C8
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
Prix104.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY7320-5LOU-C8
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté