Motion
A6021004
LUTZE SILFLEX® FBP (C) AWG10/04C NOIR
N° D’ARTICLE MI09626966
N° MFRA6021004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE SILFLEX® FBP (C) AWG10/04C NOIR
N° D’ARTICLE MI09626966
N° MFRA6021004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 10
  • Diamètre extérieur
    0.54 po, 13.7 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    21 CFR 175.300, AWM Style 20886, UL 1581 Flamme de câble, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SILFLEX FBP
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    105/30 cuivre nu
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    178 lb
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    Polymère thermoplastique sans phtalate de qualité industrielle
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Conforme à la California Propisition 65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 2048
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    LUTZE SILFLEX®
  • Tension
    1000V 90C UL AWM 20886
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A6021004 SILFLEX®-FBP (C) AWG10/04C
  • Câble de commande flexible pour le traitement des aliments et des boissons
  • Câble de commande multiconducteur à double blindage pour machines et dispositifs de manipulation dans les applications de transformation des aliments, des boissons et des médicaments
  • Matériau de veste approuvé par la FDA pour le contact direct avec les aliments conformément à 21 CFR
  • Conforme à NFPA 79, article 12.70
  • Convient pour une utilisation dans les zones de contact avec les aliments, les zones d’éclaboussures et les zones sans contact
  • Produit ignifuge conformément à la norme UL 1581 relative aux câbles ignifuges
  • Conformité FDA testée selon 21 CFR 175.361
  • Veste sans phtalate
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Isolation à faible capacité
  • Résistant à la plupart des huiles et des graisses
  • Résistance certifiée Ecolab aux agents nettoyants et produits chimiques courants utilisés dans les procédures de lavage des aliments et des boissons
  • Petit diamètre de câble
  • Rembourrage anti-humidité
  • Conception en instance de brevet

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif