Spécifications
Dimensions
- Taille du conducteurAWG 12
- Diamètre extérieur0.476 po, 12.1 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbations21 CFR 175.300, AWM Style 20886, UL 1581 Flamme de câble, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
- Rayon de courbure6 x diamètre extérieur du câble
- MarqueSILFLEX FBP
- Marquage du conducteurNoir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
- Toron conducteur65/30 cuivre nu
- Poids en cuivre lb 1000 pi135 lb
- Matériau d’isolationPolypropylène
- Couleur de la vesteNoir
- Matériau de la vestePolymère thermoplastique sans phtalate de qualité industrielle
- Nombre de conducteurs5
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Conforme à la California Propisition 65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 2047
- BlindageRuban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
- Plage de température-40°C - +90°C statique
- Marque de commerceLUTZE SILFLEX®
- Tension1000V 90C UL AWM 20886
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble de commande flexible pour le traitement des aliments et des boissons
- Câble de commande multiconducteur à double blindage pour machines et dispositifs de manipulation dans les applications de transformation des aliments, des boissons et des médicaments
- Matériau de veste approuvé par la FDA pour le contact direct avec les aliments conformément à 21 CFR
- Conforme à NFPA 79, article 12.69
- Convient pour une utilisation dans les zones de contact avec les aliments, les zones d’éclaboussures et les zones sans contact
- Produit ignifuge conformément à la norme UL 1581 relative aux câbles ignifuges
- Conformité FDA testée selon 21 CFR 175.360
- Veste sans phtalate
- Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Isolation à faible capacité
- Résistant à la plupart des huiles et des graisses
- Résistance certifiée Ecolab aux agents nettoyants et produits chimiques courants utilisés dans les procédures de lavage des aliments et des boissons
- Petit diamètre de câble
- Rembourrage anti-humidité
- Conception en instance de brevet