Motion
P2BSO-SCFS-35M-SHFS

DODGE
P2BSO-SCFS-35M-SHFS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09645077
N° MFRP2BSO-SCFS-35M-SHFS
Prix655.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2BSO-SCFS-35M-SHFS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09645077
N° MFRP2BSO-SCFS-35M-SHFS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix655.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    60.45 mm
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6800 à 5.4400 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    72 mm
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Capacité de charge dynamique
    4895 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Vitesse maximale
    575 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Oui
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477643200

Aperçu

Description du fabricant
138908 P2BSO-SCFS-35M-SHFS