Motion
P2BSO-SCFS-014-SHFS

DODGE
P2BSO-SCFS-014-SHFS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09645086
N° MFRP2BSO-SCFS-014-SHFS
Prix471.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2BSO-SCFS-014-SHFS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09645086
N° MFRP2BSO-SCFS-014-SHFS
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
Prix471.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6900 à 4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    52 mm
  • Taille de la monture Take Up
    LD-10,TS-100

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Capacité de charge dynamique
    2674 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Vitesse maximale
    825 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Oui
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477643088

Aperçu

Description du fabricant
138896 P2BSO-SCFS-014-SHFS