Motion
RXCL2MOX4

MCR SAFETY
RXCL2MOX4

Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656952
N° MFRRXCL2MOX4
Prix16.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
RXCL2MOX4

Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656952
N° MFRRXCL2MOX4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    172.72 cm, 68.0000 po
  • Longueur
    72.39 cm, 28.5000 po
  • Taille
    4
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fente d’accès à l’anneau en D à l’arrière | Motif réfléchissant X sur le dos de la veste
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CSA Z96, ISEA 107 2020
  • Couleur
    Orange fluorescent
  • Description
    Rxcl2Mo – Veste de sécurité recyclée de classe 2 , rupture
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • Couleur de la veste
    Orange fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
RXCL2MOX4 RECY. VESTE EN MAILLE, 5 PT. PAUSE,

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon