Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
Aperçu
- Tailles de corps : 10, 30, 50
- Angles de rotation : 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (bouchon externe)
- Couple maximal : 6.6 N€¢m
- Reproductibilité du positionnement : ±0.05° (±0.01° à l’extrémité avec bouchon externe)
- Arrière-plan : ±0.5°