Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout25
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheTORX
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854001850
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.