Motion
407AA01679A
407AA01679A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI09659447
N° MFR407AA01679A
Prix215.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA01679A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI09659447
N° MFR407AA01679A
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
Prix215.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.31 po
  • Longueur totale
    4.50 po
  • Largeur totale
    1.31 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP3146
  • Pression réglée en usine
    250 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    150 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
1UL60P35SV EXPLOITATION PILOTE DU CHARIOT DE DÉCHARGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon