Motion
TUYAU H20104BU-250R

DANFOSS AEROQUIP LLC
H20104BU-250R HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI09659453
N° MFRH20104BU-250R HOSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H20104BU-250R HOSE

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI09659453
N° MFRH20104BU-250R HOSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Poids du tuyau
    22.50 lb/pi
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.5 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.28 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20104BU-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011751
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/50|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    725975011751
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H20104BU-250R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer