Motion
NCY2S25H-1200B

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S25H-1200B

Cylindre à air sans tige - 1.0000 po de diamètre, 12.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09664012
N° MFRNCY2S25H-1200B
Prix555.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S25H-1200B

Cylindre à air sans tige - 1.0000 po de diamètre, 12.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09664012
N° MFRNCY2S25H-1200B
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
Prix555.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    12.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCY2S25H-1200B NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer