Motion
NVZM550-N01-01

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-01

Vanne mécanique avec levier à galet standard
N° D’ARTICLE MI09664098
N° MFRNVZM550-N01-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-01

Vanne mécanique avec levier à galet standard
N° D’ARTICLE MI09664098
N° MFRNVZM550-N01-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    128 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
NVZM550-N01-01 SOUPAPE MÉCHL 1/8 PO
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon