Motion
PF2A550-02
PF2A5, capteur de débit d’air numérique, à distance, IP65, 1-500 L/min
N° D’ARTICLE MI09664145
N° MFRPF2A550-02
Prix381.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF2A5, capteur de débit d’air numérique, à distance, IP65, 1-500 L/min
N° D’ARTICLE MI09664145
N° MFRPF2A550-02
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
Prix381.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A550-02 POUR L'AIR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon