Motion
PF2W504-N03
PF2W5, capteur de débit d’eau numérique, à distance, IP65, 0.5-100 l/min
N° D’ARTICLE MI09664159
N° MFRPF2W504-N03
Prix465.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF2W5, capteur de débit d’eau numérique, à distance, IP65, 0.5-100 l/min
N° D’ARTICLE MI09664159
N° MFRPF2W504-N03
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
Prix465.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    290 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W504-N03 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-50°C
  • Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon