Motion
PF2W704-03-27

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704-03-27

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09664167
N° MFRPF2W704-03-27
Prix765.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704-03-27

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09664167
N° MFRPF2W704-03-27
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
Prix765.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    460 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W704-03-27 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-50°C
  • Options de sortie : NPN/PNP
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)