Motion
PFM711-02-B-M

SMC CORP OF AMERICA
PFM711-02-B-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09664215
N° MFRPFM711-02-B-M
Prix248.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM711-02-B-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09664215
N° MFRPFM711-02-B-M
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
Prix248.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Rc 1/4

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    2 à 100 (50) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFM711-02-B-M DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon