Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral25 mm
- Poids350 g
Détails
- SérieRJ
Aperçu
- Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
- Le temps d’amorti est réduit de 30 %
- Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
- La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
- Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée