Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePPA
Aperçu
- Compteur compact alimenté par batterie pour la confirmation de la pression mobile
- Alimentation électrique : 2 piles AA (3V) avec indicateur de pile faible
- 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- Précision : ±2 % de la
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Options de tuyauterie : raccord à une touche pour tubes ø4mm ou ø6mm