Motion
RJ1412LUN
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI09666474
N° MFRRJ1412LUN
Prix58.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI09666474
N° MFRRJ1412LUN
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
Prix58.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    70 g

Détails

  • Série
    RJ

Aperçu

Description du fabricant
RJ1412LUN ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good