Motion
PSE200A-A4C
PSE200A, moniteur de capteur de pression numérique multicanaux, écran 3 couleur 3 , 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
N° D’ARTICLE MI09668740
N° MFRPSE200A-A4C
Prix219.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE200A, moniteur de capteur de pression numérique multicanaux, écran 3 couleur 3 , 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
N° D’ARTICLE MI09668740
N° MFRPSE200A-A4C
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
Prix219.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 101 kPa
  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR PSE200A-A4C MULTICANAUX
  • 12 plages de pression sélectionnables, plus des plages utilisateur personnalisées
  • Entrée analogique, capteur (CC) : 1-5V ou 4-20mA
  • Sortie analogique, moniteur (CC) : 1-5V ou 4-20mA
  • 10 unités de pression : Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
  • Afficher l’exactitude : ±0.5 % des ventes
  • Répétabilité de l’affichage : ±0.1 % des

Les clients ont également acheté