Motion
NCGFN50-1500
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09669827
N° MFRNCGFN50-1500
Prix109.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09669827
N° MFRNCGFN50-1500
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
Prix109.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGFN50-1500
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté