Motion
NCGFN63-0600
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09669863
N° MFRNCGFN63-0600
Price 111.65 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09669863
N° MFRNCGFN63-0600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 111.65 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter
    63 mm
  • Stroke  
    6 in

Details

  • Country of Origin
    US
  • Cushion Type
    Urethane cushion
  • Hardware Type
    Front flange style
  • Mounting Type
    Front flange style
  • Product Type
    Round Body Repairable Air Cylinders
  • Series
    NCG

Overview

Mfr description
NCGFN63-0600 NCG CYLINDER
  • Double acting single rod
  • Bore sizes: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2, & 2 1/2 (in)
  • Strokes from 1in through 12in
  • Mounts: basic, foot, flange, clevis, or trunnion
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Customers Also Bought