Motion
NCGGA20-0200
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09669884
N° MFRNCGGA20-0200
Prix44.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09669884
N° MFRNCGGA20-0200
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
Prix44.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Bride arrière
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGGA20-0200
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté