Motion
NCQ2L32-10TZ
CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09671387
N° MFRNCQ2L32-10TZ
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09671387
N° MFRNCQ2L32-10TZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Sans aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Pied
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2L32-10TZ , NCQ2-Z

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon