Motion
PF2M750-C6-C
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09672411
N° MFRPF2M750-C6-C
Prix322.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09672411
N° MFRPF2M750-C6-C
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
Prix322.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    6 de diamètre

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Vanne de réglage du débit
    Droit
  • Plage de débit nominal
    0.5 à 50 L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR PF2M750-C6-C
  • Plages de débit (lpm) : 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
  • Dimensions des raccords (mm) : Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
  • Options de sortie : IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer