Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- Plage de pression de fonctionnement0 à 5 MPa
- SériePSE
Aperçu
- Capteur haute pression à distance avec durabilité accrue pour les liquides ou les gaz
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Sortie analogique 1 à 5 V ou 4 à 20 mA
- Précision : ±1 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±2.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
- Répétabilité : ±0.2 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±0.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
- Tailles de port : mâle 1/8 ou 1/4 Rc (y compris femelle M5 )