Motion
NCGBN20-0500S

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN20-0500S

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09676729
N° MFRNCGBN20-0500S
Prix41.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN20-0500S

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09676729
N° MFRNCGBN20-0500S
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
Prix41.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGBN20-0500S
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Joint en caoutchouc
  • Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good