Motion
NCGKBN40-0150

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN40-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09676844
N° MFRNCGKBN40-0150
Price$68.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN40-0150

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09676844
N° MFRNCGKBN40-0150
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
Price$68.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.50 in

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGKBN40-0150
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique