Motion
NCGKBN50-0050

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN50-0050

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09676996
N° MFRNCGKBN50-0050
Price$88.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN50-0050

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09676996
N° MFRNCGKBN50-0050
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
Price$88.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.50 in

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGKBN50-0050
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique