Motion
NCQ2B80-25DCZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B80-25DCZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09678344
N° MFRNCQ2B80-25DCZ
Prix105.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B80-25DCZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09678344
N° MFRNCQ2B80-25DCZ
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
Prix105.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Sans aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2B80-25DCZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté