Spécifications
Détails
- SériePSE
Aperçu
- Moniteur de capteur analogique à distance avec affichage avancé, sélection NPN/PNP et IP65
- Options d’entrée de signal de tension ou de courant
- 10 unités de pression : Pa, kPa, MPa, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
- Exactitude de l’affichage : ±2 % des ventes
- Répétabilité de l’affichage : ±1 % de la
- Montage direct