Motion
12-CY3R15-100N

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R15-100N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 15 mm
N° D’ARTICLE MI09682613
N° MFR12-CY3R15-100N
Prix373.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R15-100N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 15 mm
N° D’ARTICLE MI09682613
N° MFR12-CY3R15-100N
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
Prix373.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
12-CY3R15-100N CYL, SANS TIGE, PROPRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Graisse au fluor
  • Classe ISO 5 (Classe 100)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon