Motion
NCDGWLN20-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWLN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09683005
N° MFRNCDGWLN20-0100
Prix47.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWLN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09683005
N° MFRNCDGWLN20-0100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGWLN20-0100
  • Cylindre de haute précision à tige double
  • 6 dimensions de forage disponibles : 20mm à 63mm
  • Coussin d’air disponible
  • Styles de montage : de base, pied axial, bride, tourillon
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good