SMITH BEARING COMPANY NUKR-72
Suiveur de came à double rangée métrique NUKR-72 - Série de goujons métriques à double rangée de la série NUKR, diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 49.5 mm, blindé, matériau en acier à paliers en alliage élevé