Motion
NCDGKBN63-0250

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN63-0250

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09683634
N° MFRNCDGKBN63-0250
Prix149.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN63-0250

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09683634
N° MFRNCDGKBN63-0250
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
Prix149.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.50 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKBN63-0250
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good